Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NOR; Ch: 1; IN: 2; CMOS,TTL; SMD; SC74A; Mini Logic; LVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NOR; Ch: 1; IN: 2; CMOS,TTL; SMD; SC74A; Mini Logic; LVC
IC: digital; NOR; Ch: 1; IN: 2; CMOS,TTL; SMD; SC74A; Mini Logic; LVC
Artikel-Nr.:
     2805-74LVC1G02GV.125
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74LVC1G02GV,125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SC74A
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 2...6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1;single
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Herstellerserie: Mini Logic
Gate-Art: NOR
Technologie: TTL;CMOS
Familie: LVC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0689*
€ 0,3728*
1 Tag
1794
5
€ 14,99*
ab € 0,0532*
€ 0,7355*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3728*
€ 0,44363
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2675*
€ 0,31833
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,209*
€ 0,24871
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1877*
€ 0,22336
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1269*
€ 0,15101
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1016*
€ 0,1209
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0995*
€ 0,11841
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0917*
€ 0,10912
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0689*
€ 0,08199
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.