Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Puffer,nichtinvertierend; Ch: 4; SMD; SO14; LVC; 40uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; Puffer,nichtinvertierend; Ch: 4; SMD; SO14; LVC; 40uA
IC: digital; Puffer,nichtinvertierend; Ch: 4; SMD; SO14; LVC; 40uA
Artikel-Nr.:
     2805-74LVC126AS14-13
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     74LVC126AS14-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO14
Versorgungsspannung: 1,65...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 4
Ruhestrom: 40µA
Ausgangs-Art: 3 Modi
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: LVC
#Werbeaktionen: aac_202202
Integrierten Schaltkreises-Art: Puffer;nichtinvertierend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0771*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2495*
€ 0,29691
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1703*
€ 0,20266
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,15*
€ 0,1785
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1305*
€ 0,1553
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1135*
€ 0,13507
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0963*
€ 0,1146
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0949*
€ 0,11293
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0771*
€ 0,09175
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.