Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Wechselrichter; Ch: 6; CMOS; SMD; TSSOP14; 1,65÷5,5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-74LVC06AT14-13
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     74LVC06AT14-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...150°C
Gehäuse: TSSOP14
Versorgungsspannung: 1,65...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 6
Ausgangs-Art: Open Drain
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Technologie: CMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: Wechselrichter
Familie: LVC
Weitere Suchbegriffe: LVC Logik, 74lvc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0819*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,223*
€ 0,26537
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1968*
€ 0,23419
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1738*
€ 0,20682
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,156*
€ 0,18564
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1189*
€ 0,14149
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1023*
€ 0,12174
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1002*
€ 0,11924
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0819*
€ 0,09746
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.