Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NOT; Ch: 6; CMOS,TTL; SMD; SO14; 1,65÷5,5VDC; -40÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NOT; Ch: 6; CMOS,TTL; SMD; SO14; 1,65÷5,5VDC; -40÷125°C
IC: digital; NOT; Ch: 6; CMOS,TTL; SMD; SO14; 1,65÷5,5VDC; -40÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-74LVC04AD.118
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74LVC04AD,118
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO14
Versorgungsspannung: 1,65...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 6;hex
Ruhestrom: 40µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Art: NOT
Technologie: TTL;CMOS
Familie: LVC
Weitere Suchbegriffe: LVC Logik, Inverter-IC, NOT-Gate, NOT-Gatter, 74lvc
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
2500
Frei Haus
ab € 0,0755*
€ 0,1112*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,148*
€ 0,422*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,422*
€ 0,50218
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,367*
€ 0,43673
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,327*
€ 0,38913
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,251*
€ 0,29869
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,214*
€ 0,25466
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,196*
€ 0,23324
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,188*
€ 0,22372
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,148*
€ 0,17612
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.