Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NOT; Ch: 6; TTL; SMD; TSSOP14; 1÷5,5VDC; -40÷125°C; 40uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NOT; Ch: 6; TTL; SMD; TSSOP14; 1÷5,5VDC; -40÷125°C; 40uA
IC: digital; NOT; Ch: 6; TTL; SMD; TSSOP14; 1÷5,5VDC; -40÷125°C; 40uA
Artikel-Nr.:
     2805-74LV14PW.118
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74LV14PW,118
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LV
74LV Logic
74LV Logik
LV Logic
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: TSSOP14
Versorgungsspannung: 1...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 6;hex
Ruhestrom: 40µA
Gatterlaufzeit: 80ns
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Eingangs-Art: mit Schmitt-Trigger
Gate-Art: NOT
Technologie: TTL
Familie: LV
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,233*
€ 0,624*
1 Tag
1030
5
€ 14,99*
ab € 0,107*
€ 0,655*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,624*
€ 0,74256
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,567*
€ 0,67473
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,437*
€ 0,52003
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,387*
€ 0,46053
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,333*
€ 0,39627
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,293*
€ 0,34867
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,233*
€ 0,27727
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.