Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; AND; Ch: 4; IN: 2; TTL; SMD; TSSOP14; 1÷5,5VDC; -40÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; AND; Ch: 4; IN: 2; TTL; SMD; TSSOP14; 1÷5,5VDC; -40÷125°C
IC: digital; AND; Ch: 4; IN: 2; TTL; SMD; TSSOP14; 1÷5,5VDC; -40÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-74LV08PW.112
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74LV08PW,112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LV
74LV Logic
74LV Logik
LV Logic
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: TSSOP14
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 1...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 4;quad
Verpackungs-Art: Tube
Gate-Art: AND
Technologie: TTL
Familie: LV
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,12*
€ 0,33*
96
€ 8,95*
ab € 0,35*
€ 0,55*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,241*
€ 0,28679
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,209*
€ 0,24871
pro Stück
ab 96 Stück
€ 0,195*
€ 0,23205
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,173*
€ 0,20587
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,15*
€ 0,1785
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,142*
€ 0,16898
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,12*
€ 0,1428
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 0,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.