Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NOT; Ch: 6; TTL; SMD; SO14; 1÷5,5VDC; -40÷125°C; LV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NOT; Ch: 6; TTL; SMD; SO14; 1÷5,5VDC; -40÷125°C; LV
IC: digital; NOT; Ch: 6; TTL; SMD; SO14; 1÷5,5VDC; -40÷125°C; LV
Artikel-Nr.:
     2805-74LV04D.118
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74LV04D,118
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LV
74LV Logic
74LV Logik
LV Logic
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO14
Versorgungsspannung: 1...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 6;hex
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Art: NOT
Technologie: TTL
Familie: LV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,237*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,664*
€ 0,79016
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,584*
€ 0,69496
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,517*
€ 0,61523
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,443*
€ 0,52717
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,403*
€ 0,47957
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,337*
€ 0,40103
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,307*
€ 0,36533
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,297*
€ 0,35343
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,237*
€ 0,28203
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.