Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; XOR; Ch: 4; IN: 2; SMD; TSSOP14; 1,65÷3,6VDC; -40÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; XOR; Ch: 4; IN: 2; SMD; TSSOP14; 1,65÷3,6VDC; -40÷125°C
IC: digital; XOR; Ch: 4; IN: 2; SMD; TSSOP14; 1,65÷3,6VDC; -40÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-74LCX86FTAJ
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     74LCX86FT(AJ)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Exclusive OR
XOR-Gate
XOR-Gatter
exclusive or
Hersteller: TOSHIBA
Montage: SMD
Ausgangsraster: 0,65mm
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: TSSOP14
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 1,65...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 4;quad
Gatterlaufzeit: 7,5ns
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Art: XOR
Familie: LCX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,118*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,356*
€ 0,42364
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,243*
€ 0,28917
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,217*
€ 0,25823
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,199*
€ 0,23681
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,195*
€ 0,23205
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,169*
€ 0,20111
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,15*
€ 0,1785
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,148*
€ 0,17612
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,118*
€ 0,14042
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.