Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NOT; Ch: 6; IN: 1; SMD; TSSOP14; 2÷3,6VDC; -40÷85°C; 10uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NOT; Ch: 6; IN: 1; SMD; TSSOP14; 2÷3,6VDC; -40÷85°C; 10uA
IC: digital; NOT; Ch: 6; IN: 1; SMD; TSSOP14; 2÷3,6VDC; -40÷85°C; 10uA
Artikel-Nr.:
     2805-74LCX14MTCX
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     74LCX14MTCX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LCX
74LCX Logic
74LCX Logik
LCX Logic
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TSSOP14
Anzahl Eingänge: 1
Versorgungsspannung: 2...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 6;hex
Ruhestrom: 10µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Eingangs-Art: mit Schmitt-Trigger
Gate-Art: NOT
Familie: LCX
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,22*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,304*
€ 1,227*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,227*
€ 1,46013
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,591*
€ 0,70329
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,459*
€ 0,54621
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,439*
€ 0,52241
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,414*
€ 0,49266
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,384*
€ 0,45696
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,374*
€ 0,44506
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,304*
€ 0,36176
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.