Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; AND; Ch: 4; IN: 2; SMD; SO14; 2÷3,6VDC; -40÷85°C; LCX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; AND; Ch: 4; IN: 2; SMD; SO14; 2÷3,6VDC; -40÷85°C; LCX
IC: digital; AND; Ch: 4; IN: 2; SMD; SO14; 2÷3,6VDC; -40÷85°C; LCX
Artikel-Nr.:
     2805-74LCX08MX
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     74LCX08MX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LCX
74LCX Logic
74LCX Logik
LCX Logic
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO14
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 2...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 4;quad
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Art: AND
Familie: LCX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,186*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,531*
€ 0,63189
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,357*
€ 0,42483
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,337*
€ 0,40103
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,275*
€ 0,32725
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,265*
€ 0,31535
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,256*
€ 0,30464
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,236*
€ 0,28084
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,186*
€ 0,22134
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.