Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; AND; Ch: 4; IN: 2; SMD; SO14; 2÷3,6VDC; -40÷85°C; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; AND; Ch: 4; IN: 2; SMD; SO14; 2÷3,6VDC; -40÷85°C; Tube
IC: digital; AND; Ch: 4; IN: 2; SMD; SO14; 2÷3,6VDC; -40÷85°C; Tube
Artikel-Nr.:
     2805-74LCX08M
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     74LCX08M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LCX
74LCX Logic
74LCX Logik
LCX Logic
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO14
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 2...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 4;quad
Ruhestrom: 10µA
Verpackungs-Art: Tube
Gate-Art: AND
Familie: LCX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,20*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,531*
€ 0,63189
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,427*
€ 0,50813
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,407*
€ 0,48433
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,348*
€ 0,41412
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,338*
€ 0,40222
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,20*
€ 0,238
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.