Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; AND; Ch: 4; IN: 2; SMD; QFN14; 2÷3,6VDC; -40÷85°C; 10uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-74LCX08BQX
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     74LCX08BQX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AND Gate
AND-Gatter
UND-Gatter
on semiconductor and gate
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: QFN14
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 2...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 4;quad
Ruhestrom: 10µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Art: AND
Familie: LCX
Weitere Suchbegriffe: and gate
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,288*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,158*
€ 1,37802
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,807*
€ 0,96033
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,571*
€ 0,67949
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,561*
€ 0,66759
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,433*
€ 0,51527
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,393*
€ 0,46767
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,358*
€ 0,42602
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,288*
€ 0,34272
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.