Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NOT; Ch: 6; IN: 1; SMD; TSSOP14; 2÷3,6VDC; -40÷85°C; 10uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NOT; Ch: 6; IN: 1; SMD; TSSOP14; 2÷3,6VDC; -40÷85°C; 10uA
IC: digital; NOT; Ch: 6; IN: 1; SMD; TSSOP14; 2÷3,6VDC; -40÷85°C; 10uA
Artikel-Nr.:
     2805-74LCX04MTCX
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     74LCX04MTCX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LCX
74LCX Logic
74LCX Logik
LCX Logic
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TSSOP14
Anzahl Eingänge: 1
Versorgungsspannung: 2...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 6;hex
Ruhestrom: 10µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Art: NOT
Familie: LCX
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,113*
€ 0,349*
1 Tag
1760
5
€ 14,99*
ab € 0,177*
€ 0,948*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,349*
€ 0,41531
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,267*
€ 0,31773
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,186*
€ 0,22134
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,161*
€ 0,19159
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,157*
€ 0,18683
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,143*
€ 0,17017
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,14*
€ 0,1666
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,113*
€ 0,13447
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,047* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE933
ab € 16,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.