Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NAND; Ch: 4; IN: 2; SMD; TSSOP14; 2÷3,6VDC; -40÷85°C; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NAND; Ch: 4; IN: 2; SMD; TSSOP14; 2÷3,6VDC; -40÷85°C; Tube
IC: digital; NAND; Ch: 4; IN: 2; SMD; TSSOP14; 2÷3,6VDC; -40÷85°C; Tube
Artikel-Nr.:
     2805-74LCX00MTC
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     74LCX00MTC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LCX
74LCX Logic
74LCX Logik
LCX Logic
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TSSOP14
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 2...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 4;quad
Verpackungs-Art: Tube
Gate-Art: NAND
Familie: LCX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,113*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,464*
€ 0,55216
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,227*
€ 0,27013
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,208*
€ 0,24752
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,178*
€ 0,21182
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,159*
€ 0,18921
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,143*
€ 0,17017
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,136*
€ 0,16184
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,113*
€ 0,13447
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.