Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NOT; Ch: 3; CMOS,TTL; SMD; TSSOP8; Mini Logic; 2÷6VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NOT; Ch: 3; CMOS,TTL; SMD; TSSOP8; Mini Logic; 2÷6VDC
IC: digital; NOT; Ch: 3; CMOS,TTL; SMD; TSSOP8; Mini Logic; 2÷6VDC
Artikel-Nr.:
     2805-74HCT3G14DP.125
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HCT3G14DP,125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74TTL
74TTL Logic
74TTL Logik
TTL Logic
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: TSSOP8
Versorgungsspannung: 2...6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 3;triple
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Eingangs-Art: mit Schmitt-Trigger
Herstellerserie: Mini Logic
Gate-Art: NOT
Technologie: TTL;CMOS
Familie: HCT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,33*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.