Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Puffer,nichtinvertierend; Ch: 2; CMOS,TTL; SMD; SC74


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; Puffer,nichtinvertierend; Ch: 2; CMOS,TTL; SMD; SC74
IC: digital; Puffer,nichtinvertierend; Ch: 2; CMOS,TTL; SMD; SC74
Artikel-Nr.:
     2805-74HCT2G17GV.125
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HCT2G17GV,125
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SC74
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 2
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Eingangs-Art: mit Schmitt-Trigger
Herstellerserie: Mini Logic
Technologie: TTL;CMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: Puffer;nichtinvertierend
Familie: HCT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0912*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5003*
€ 0,59536
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,403*
€ 0,47957
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3461*
€ 0,41186
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,202*
€ 0,24038
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,134*
€ 0,15946
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1179*
€ 0,1403
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0912*
€ 0,10853
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.