Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NOR; Ch: 2; IN: 2; CMOS,TTL; SMD; VSSOP8; Mini Logic; HCT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NOR; Ch: 2; IN: 2; CMOS,TTL; SMD; VSSOP8; Mini Logic; HCT
IC: digital; NOR; Ch: 2; IN: 2; CMOS,TTL; SMD; VSSOP8; Mini Logic; HCT
Artikel-Nr.:
     2805-74HCT2G02DC.125
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HCT2G02DC,125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74HCT
74HCT Logic
74HCT Logik
HCT Logic
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: VSSOP8
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 2...6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 2;dual
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Herstellerserie: Mini Logic
Gate-Art: NOR
Technologie: TTL;CMOS
Familie: HCT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,30*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.