Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; XOR; Ch: 1; IN: 2; CMOS,TTL; SMD; TSSOP5; Mini Logic; HCT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; XOR; Ch: 1; IN: 2; CMOS,TTL; SMD; TSSOP5; Mini Logic; HCT
IC: digital; XOR; Ch: 1; IN: 2; CMOS,TTL; SMD; TSSOP5; Mini Logic; HCT
Artikel-Nr.:
     2805-74HCT1G86GW.125
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HCT1G86GW,125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74HCT
74HCT Logic
74HCT Logik
HCT Logic
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: TSSOP5
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 2...6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1;single
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Herstellerserie: Mini Logic
Gate-Art: XOR
Technologie: TTL;CMOS
Familie: HCT
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,0789*
€ 0,2185*
1 Tag
640
5
€ 14,99*
ab € 0,0769*
€ 0,4657*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2185*
€ 0,26002
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,1953*
€ 0,23241
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1738*
€ 0,20682
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1506*
€ 0,17921
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1377*
€ 0,16386
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1169*
€ 0,13911
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1121*
€ 0,1334
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1043*
€ 0,12412
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0789*
€ 0,09389
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.