Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; OR; Ch: 1; IN: 2; CMOS,TTL; SMD; SC74A; Mini Logic; 2÷6VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; OR; Ch: 1; IN: 2; CMOS,TTL; SMD; SC74A; Mini Logic; 2÷6VDC
IC: digital; OR; Ch: 1; IN: 2; CMOS,TTL; SMD; SC74A; Mini Logic; 2÷6VDC
Artikel-Nr.:
     2805-74HCT1G32GV.125
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HCT1G32GV,125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74HCT
74HCT Logic
74HCT Logik
HCT Logic
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SC74A
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 2...6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1;single
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Herstellerserie: Mini Logic
Gate-Art: OR
Technologie: TTL;CMOS
Familie: HCT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,102*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,247*
€ 0,29393
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,222*
€ 0,26418
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,192*
€ 0,22848
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,175*
€ 0,20825
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,15*
€ 0,1785
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,136*
€ 0,16184
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,131*
€ 0,15589
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,12138
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.