Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NOR; Ch: 1; IN: 2; CMOS,TTL; SMD; TSSOP5; Mini Logic; HCT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NOR; Ch: 1; IN: 2; CMOS,TTL; SMD; TSSOP5; Mini Logic; HCT
IC: digital; NOR; Ch: 1; IN: 2; CMOS,TTL; SMD; TSSOP5; Mini Logic; HCT
Artikel-Nr.:
     2805-74HCT1G02GW.125
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HCT1G02GW,125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74HCT
74HCT Logic
74HCT Logik
HCT Logic
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: TSSOP5
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 2...6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1;single
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Herstellerserie: Mini Logic
Gate-Art: NOR
Technologie: TTL;CMOS
Familie: HCT
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,0691*
€ 0,2074*
2 Tage
3902
5
€ 14,99*
ab € 0,0652*
€ 0,504*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2074*
€ 0,24681
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,1676*
€ 0,19944
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,151*
€ 0,17969
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1294*
€ 0,15399
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1191*
€ 0,14173
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1028*
€ 0,12233
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0992*
€ 0,11805
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,092*
€ 0,10948
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0691*
€ 0,08223
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.