Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Puffer,nichtinvertierend; Ch: 4; SMD; TSSOP14; HCT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; Puffer,nichtinvertierend; Ch: 4; SMD; TSSOP14; HCT
IC: digital; Puffer,nichtinvertierend; Ch: 4; SMD; TSSOP14; HCT
Artikel-Nr.:
     2805-74HCT125T14-13
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     74HCT125T14-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74HCT
74HCT Logic
74HCT Logik
HCT Logic
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: TSSOP14
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 4
Ruhestrom: 40µA
Ausgangs-Art: 3 Modi
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Herstellerserie: HCT
Integrierten Schaltkreises-Art: Puffer;nichtinvertierend
Weitere Suchbegriffe: HCT-Logik, 74hct
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,14*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0775*
€ 0,2538*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2538*
€ 0,30202
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1703*
€ 0,20266
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1478*
€ 0,17588
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1345*
€ 0,16006
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1128*
€ 0,13423
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0968*
€ 0,11519
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0917*
€ 0,10912
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0775*
€ 0,09223
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,269* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.