Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NOT; Ch: 6; CMOS,TTL; SMD; DHVQFN14; 4,5÷5,5VDC; 40uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-74HCT04BQ.115
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HCT04BQ,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74HCT
74HCT Logic
74HCT Logik
HCT Logic
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: DHVQFN14
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 6;hex
Ruhestrom: 40µA
Gatterlaufzeit: 29ns
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Art: NOT
Technologie: TTL;CMOS
Familie: HCT
Weitere Suchbegriffe: HCT-Logik, Inverter-IC, NOT-Gate, NOT-Gatter, 74hct
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,198*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,544*
€ 0,64736
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,486*
€ 0,57834
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,433*
€ 0,51527
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,368*
€ 0,43792
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,328*
€ 0,39032
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,278*
€ 0,33082
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,248*
€ 0,29512
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,198*
€ 0,23562
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.