Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NOR; Ch: 4; IN: 2; CMOS,TTL; SMD; DHVQFN14; 4,5÷5,5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-74HCT02BQ.115
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HCT02BQ,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74HCT
74HCT Logic
74HCT Logik
HCT Logic
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: DHVQFN14
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 4;quad
Ruhestrom: 40µA
Gatterlaufzeit: 29ns
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Art: NOR
Technologie: TTL;CMOS
Familie: HCT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,202*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,564*
€ 0,67116
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,493*
€ 0,58667
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,439*
€ 0,52241
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,383*
€ 0,45577
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,333*
€ 0,39627
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,282*
€ 0,33558
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,252*
€ 0,29988
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,202*
€ 0,24038
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.