Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NOR; Ch: 2; IN: 2; CMOS; SMD; TSSOP14; 2÷6VDC; Tube; HC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NOR; Ch: 2; IN: 2; CMOS; SMD; TSSOP14; 2÷6VDC; Tube; HC
IC: digital; NOR; Ch: 2; IN: 2; CMOS; SMD; TSSOP14; 2÷6VDC; Tube; HC
Artikel-Nr.:
     2805-74HC4002PW.112
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HC4002PW,112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NOR-Gate
NOR-Gatter
nor gate
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: TSSOP14
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 2...6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 2;dual
Verpackungs-Art: Tube
Gate-Art: NOR
Technologie: CMOS
Familie: HC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,288*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,745*
€ 0,88655
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,631*
€ 0,75089
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,529*
€ 0,62951
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,509*
€ 0,60571
pro Stück
ab 96 Stück
€ 0,418*
€ 0,49742
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,398*
€ 0,47362
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,368*
€ 0,43792
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,358*
€ 0,42602
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,288*
€ 0,34272
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.