Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Puffer,nichtinvertierend; Ch: 2; CMOS; SMD; TSOP6; HC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; Puffer,nichtinvertierend; Ch: 2; CMOS; SMD; TSOP6; HC
IC: digital; Puffer,nichtinvertierend; Ch: 2; CMOS; SMD; TSOP6; HC
Artikel-Nr.:
     2805-74HC2G16GVH
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HC2G16GVH
EAN/GTIN:
     k.A.
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: TSOP6
Versorgungsspannung: 2...6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 2
Ausgangs-Art: push-pull
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Herstellerserie: Mini Logic
Technologie: CMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: Puffer;nichtinvertierend
Familie: HC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,129*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,341*
€ 0,40579
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,291*
€ 0,34629
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,244*
€ 0,29036
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,207*
€ 0,24633
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,183*
€ 0,21777
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,162*
€ 0,19278
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,129*
€ 0,15351
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.