Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; XOR; Ch: 1; IN: 2; CMOS; SMD; SC74A; Mini Logic; 2÷6VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; XOR; Ch: 1; IN: 2; CMOS; SMD; SC74A; Mini Logic; 2÷6VDC
IC: digital; XOR; Ch: 1; IN: 2; CMOS; SMD; SC74A; Mini Logic; 2÷6VDC
Artikel-Nr.:
     2805-74HC1G86GV.125
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HC1G86GV,125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SC74A
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 2...6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1;single
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Herstellerserie: Mini Logic
Gate-Art: XOR
Technologie: CMOS
Familie: HC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,103*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,302*
€ 0,35938
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,257*
€ 0,30583
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,229*
€ 0,27251
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,196*
€ 0,23324
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,179*
€ 0,21301
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,152*
€ 0,18088
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,138*
€ 0,16422
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,133*
€ 0,15827
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,103*
€ 0,12257
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.