Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NOT; Ch: 1; CMOS; SMD; SC74A; Mini Logic; 2÷6VDC; HC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NOT; Ch: 1; CMOS; SMD; SC74A; Mini Logic; 2÷6VDC; HC
IC: digital; NOT; Ch: 1; CMOS; SMD; SC74A; Mini Logic; 2÷6VDC; HC
Artikel-Nr.:
     2805-74HC1G14GV.125
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HC1G14GV,125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SC74A
Versorgungsspannung: 2...6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1;single
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Eingangs-Art: mit Schmitt-Trigger
Herstellerserie: Mini Logic
Gate-Art: NOT
Technologie: CMOS
Familie: HC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
3000
Frei Haus
ab € 0,0383*
€ 0,0566*
3000
Frei Haus
ab € 0,051*
€ 0,0689*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,0894*
€ 0,5035*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5035*
€ 0,59917
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,3558*
€ 0,4234
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2936*
€ 0,34938
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1654*
€ 0,19683
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1325*
€ 0,15768
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,122*
€ 0,14518
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1179*
€ 0,1403
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0894*
€ 0,10639
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.