Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; CMOS; SMD; SO14; 2÷6VDC; HC; -40÷125°C; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; CMOS; SMD; SO14; 2÷6VDC; HC; -40÷125°C; Tube
IC: digital; CMOS; SMD; SO14; 2÷6VDC; HC; -40÷125°C; Tube
Artikel-Nr.:
     2805-74HC164D.652
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HC164D,652
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO14
Versorgungsspannung: 2...6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Verpackungs-Art: Tube
Technologie: CMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: Schieberegister;8bit;paralleler Ausgang;Reiheneingang
Familie: HC
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, 74hc schieberegister, 74hc logic
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,23*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 114 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 342 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.