Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NOT; Ch: 6; C²MOS; SMD; SO14; 2÷6VDC; -40÷125°C; 11ns; HC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NOT; Ch: 6; C²MOS; SMD; SO14; 2÷6VDC; -40÷125°C; 11ns; HC
IC: digital; NOT; Ch: 6; C²MOS; SMD; SO14; 2÷6VDC; -40÷125°C; 11ns; HC
Artikel-Nr.:
     2805-74HC14DBJ
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     74HC14D(BJ)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Hersteller: TOSHIBA
Montage: SMD
Ausgangsraster: 1,27mm
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO14
Versorgungsspannung: 2...6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 6;hex
Gatterlaufzeit: 11ns
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Eingangs-Art: mit Schmitt-Trigger
Gate-Art: NOT
Technologie: C²MOS
Familie: HC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,14*
€ 0,442*
1 Tag
13712
5
€ 14,99*
ab € 0,132*
€ 0,701*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,442*
€ 0,52598
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,351*
€ 0,41769
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,305*
€ 0,36295
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,276*
€ 0,32844
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,213*
€ 0,25347
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,177*
€ 0,21063
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,172*
€ 0,20468
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,14*
€ 0,1666
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,326* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.