Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NAND; Ch: 3; IN: 3; CMOS; SMD; SSOP14; 2÷6VDC; -40÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NAND; Ch: 3; IN: 3; CMOS; SMD; SSOP14; 2÷6VDC; -40÷125°C
IC: digital; NAND; Ch: 3; IN: 3; CMOS; SMD; SSOP14; 2÷6VDC; -40÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-74HC10DB.118
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HC10DB,118
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NAND-Gate
NAND-Gatter
nand gate
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SSOP14
Anzahl Eingänge: 3
Versorgungsspannung: 2...6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 3;triple
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Art: NAND
Technologie: CMOS
Familie: HC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,121*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,246*
€ 0,29274
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,191*
€ 0,22729
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,174*
€ 0,20706
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,171*
€ 0,20349
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,153*
€ 0,18207
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,15*
€ 0,1785
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,121*
€ 0,14399
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.