Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NAND; Ch: 4; IN: 2; CMOS; SMD; SSOP14; 2÷6VDC; -40÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NAND; Ch: 4; IN: 2; CMOS; SMD; SSOP14; 2÷6VDC; -40÷125°C
IC: digital; NAND; Ch: 4; IN: 2; CMOS; SMD; SSOP14; 2÷6VDC; -40÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-74HC03DB.112
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HC03DB,112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NAND-Gate
NAND-Gatter
nand gate
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SSOP14
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 2...6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 4;quad
Verpackungs-Art: Tube
Gate-Art: NAND
Technologie: CMOS
Familie: HC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,187*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,986*
€ 1,17334
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,552*
€ 0,65688
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,375*
€ 0,44625
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,335*
€ 0,39865
pro Stück
ab 156 Stück
€ 0,267*
€ 0,31773
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,237*
€ 0,28203
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,187*
€ 0,22253
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.