Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NAND; Ch: 4; IN: 2; C²MOS; SMD; SO14; 2÷6VDC; -40÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NAND; Ch: 4; IN: 2; C²MOS; SMD; SO14; 2÷6VDC; -40÷125°C
IC: digital; NAND; Ch: 4; IN: 2; C²MOS; SMD; SO14; 2÷6VDC; -40÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-74HC00DBJ
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     74HC00D(BJ)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Hersteller: TOSHIBA
Montage: SMD
Ausgangsraster: 1,27mm
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO14
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 2...6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 4;quad
Gatterlaufzeit: 6ns
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Art: NAND
Technologie: C²MOS
Familie: HC
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, NAND-Gate, NAND-Gatter, nand gate
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,163*
€ 0,473*
2 Tage
11725
5
€ 14,99*
ab € 0,107*
€ 0,55*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,473*
€ 0,56287
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,398*
€ 0,47362
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,365*
€ 0,43435
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,307*
€ 0,36533
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,277*
€ 0,32963
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,267*
€ 0,31773
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,213*
€ 0,25347
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,203*
€ 0,24157
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,193*
€ 0,22967
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,163*
€ 0,19397
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,419* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.