Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Puffer; Ch: 2; CMOS; SMD; X2-DFN0910-6; 0,8÷3,6VDC; AUP


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-74AUP2G07FW3-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     74AUP2G07FW3-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...150°C
Gehäuse: X2-DFN0910-6
Versorgungsspannung: 0,8...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 2
Ausgangs-Art: Open Drain
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Eingangs-Art: mit Schmitt-Trigger
Technologie: CMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: Puffer
Familie: AUP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0619*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1526*
€ 0,18159
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1362*
€ 0,16208
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1227*
€ 0,14601
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1065*
€ 0,12674
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1025*
€ 0,12198
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0814*
€ 0,09687
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0794*
€ 0,09449
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0781*
€ 0,09294
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0619*
€ 0,07366
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.