Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NAND; Ch: 1; IN: 2; CMOS; SMD; TSSOP5; Mini Logic; AUP


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-74AUP1G38GW.125
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74AUP1G38GW,125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74AUP
74AUP Logic
74AUP Logik
AUP Logic
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: TSSOP5
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 0,8...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: Open Drain
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Herstellerserie: Mini Logic
Gate-Art: NAND
Technologie: CMOS
Familie: AUP
Weitere Suchbegriffe: AUP Logik, NAND-Gate, NAND-Gatter, nand gate
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,108*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,302*
€ 0,35938
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,264*
€ 0,31416
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,236*
€ 0,28084
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,203*
€ 0,24157
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,149*
€ 0,17731
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,139*
€ 0,16541
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,108*
€ 0,12852
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.