Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Wechselrichter; Ch: 1; IN: 1; CMOS; SMD; SOT353; AUP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-74AUP1G14SE-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     74AUP1G14SE-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74AUP
74AUP Logic
74AUP Logik
AUP Logic
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...150°C
Gehäuse: SOT353
Anzahl Eingänge: 1
Versorgungsspannung: 0,8...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: push-pull
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Eingangs-Art: mit Schmitt-Trigger
Technologie: CMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: Wechselrichter
Familie: AUP
Weitere Suchbegriffe: AUP Logik, 74aup logic
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0796*
€ 0,24*
1 Tag
2750
5
€ 14,99*
ab € 0,0871*
€ 0,5731*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,206*
€ 0,24514
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1736*
€ 0,20658
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1542*
€ 0,1835
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1191*
€ 0,14173
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1072*
€ 0,12757
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0984*
€ 0,1171
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0796*
€ 0,09472
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.