Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Wechselrichter; Ch: 1; IN: 1; CMOS; SMD; X2-DFN0808-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-74AUP1G14FS3-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     74AUP1G14FS3-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...150°C
Gehäuse: X2-DFN0808-4
Anzahl Eingänge: 1
Versorgungsspannung: 0,8...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: push-pull
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Eingangs-Art: mit Schmitt-Trigger
Technologie: CMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: Wechselrichter
Familie: AUP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0385*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1202*
€ 0,14304
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1019*
€ 0,12126
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0869*
€ 0,10341
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,075*
€ 0,08925
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0587*
€ 0,06985
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0484*
€ 0,0576
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0481*
€ 0,05724
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0385*
€ 0,04582
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.