Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Puffer,bus driver,nichtinvertierend; Ch: 1; CMOS; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-74AUP1G126FS3-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     74AUP1G126FS3-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...150°C
Gehäuse: X2-DFN0808-4
Versorgungsspannung: 0,8...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: 3 Modi
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Eingangs-Art: mit Schmitt-Trigger
Technologie: CMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: Puffer;nichtinvertierend;bus driver
Familie: AUP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0376*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1206*
€ 0,14351
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1022*
€ 0,12162
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0871*
€ 0,10365
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,075*
€ 0,08925
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0587*
€ 0,06985
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0472*
€ 0,05617
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0467*
€ 0,05557
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0376*
€ 0,04474
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.