Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; AND; Ch: 1; IN: 2; CMOS; SMD; X2-DFN1409-6; 0,8÷3,6VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-74AUP1G09FX4-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     74AUP1G09FX4-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AND Gate
AND-Gatter
UND-Gatter
and gate
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...150°C
Gehäuse: X2-DFN1409-6
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 0,8...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: Open Drain
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Eingangs-Art: mit Schmitt-Trigger
Gate-Art: AND
Technologie: CMOS
Familie: AUP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,085*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2386*
€ 0,28393
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2043*
€ 0,24312
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1749*
€ 0,20813
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1564*
€ 0,18612
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1235*
€ 0,14697
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1063*
€ 0,1265
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1049*
€ 0,12483
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,085*
€ 0,10115
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.