Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Puffer; Ch: 1; CMOS; SMD; X2-DFN1010-6; 0,8÷3,6VDC; AUP


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-74AUP1G07FW4-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     74AUP1G07FW4-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...150°C
Gehäuse: X2-DFN1010-6
Versorgungsspannung: 0,8...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: Open Drain
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Eingangs-Art: mit Schmitt-Trigger
Technologie: CMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: Puffer
Familie: AUP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,07*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,248*
€ 0,29512
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2078*
€ 0,24728
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1692*
€ 0,20135
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,146*
€ 0,17374
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1125*
€ 0,13388
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0883*
€ 0,10508
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0861*
€ 0,10246
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,07*
€ 0,0833
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.