Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Wechselrichter; Ch: 1; IN: 1; CMOS; SMD; X2-DFN1410-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-74AUP1G04FZ4-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     74AUP1G04FZ4-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...150°C
Gehäuse: X2-DFN1410-6
Anzahl Eingänge: 1
Versorgungsspannung: 0,8...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: push-pull
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Eingangs-Art: mit Schmitt-Trigger
Technologie: CMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: Wechselrichter
Familie: AUP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0683*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2432*
€ 0,28941
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2044*
€ 0,24324
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1672*
€ 0,19897
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1446*
€ 0,17207
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1108*
€ 0,13185
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,086*
€ 0,10234
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0844*
€ 0,10044
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0683*
€ 0,08128
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.