Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NOR; Ch: 1; IN: 2; CMOS; SMD; X2-DFN0808-4; 0,8÷3,6VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-74AUP1G02FS3-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     74AUP1G02FS3-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NOR-Gate
NOR-Gatter
nor gate
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...150°C
Gehäuse: X2-DFN0808-4
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 0,8...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: push-pull
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Eingangs-Art: mit Schmitt-Trigger
Gate-Art: NOR
Technologie: CMOS
Familie: AUP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0387*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1175*
€ 0,13983
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0995*
€ 0,11841
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0848*
€ 0,10091
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0752*
€ 0,08949
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0595*
€ 0,07081
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0481*
€ 0,05724
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0479*
€ 0,057
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0387*
€ 0,04605
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.