Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; OR; Ch: 1; IN: 2; CMOS,TTL; SMD; SOT353; 4,5÷5,5VDC; AHCT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex Logikgatter, 1-Elem., ODER, AHCT, Gegentaktausgang, 8mA, 5-Pin, SOT-353, 2
Artikel-Nr.:
     2805-74AHCT1G32SE-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     74AHCT1G32SE-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
OR-Gate
OR-Gatter
or-gate
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...150°C
Gehäuse: SOT353
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: totem pole
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Eingangs-Art: mit Schmitt-Trigger
Gate-Art: OR
Technologie: TTL;CMOS
Familie: AHCT
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 8,95*
ab € 0,071*
€ 0,1145*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0304*
€ 0,1191*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1191*
€ 0,14173
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0979*
€ 0,1165
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0767*
€ 0,09127
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0689*
€ 0,08199
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0504*
€ 0,05998
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0432*
€ 0,05141
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0391*
€ 0,04653
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0383*
€ 0,04558
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0304*
€ 0,03618
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,191* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.