Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; OR; Ch: 1; IN: 2; CMOS,TTL; SMD; TSSOP5; Mini Logic; AHCT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; OR; Ch: 1; IN: 2; CMOS,TTL; SMD; TSSOP5; Mini Logic; AHCT
IC: digital; OR; Ch: 1; IN: 2; CMOS,TTL; SMD; TSSOP5; Mini Logic; AHCT
Artikel-Nr.:
     2805-74AHCT1G32GW.125
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74AHCT1G32GW,125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74AHCT
74AHCT Logic
74AHCT Logik
AHCT Logic
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: TSSOP5
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1;single
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Herstellerserie: Mini Logic
Gate-Art: OR
Technologie: TTL;CMOS
Familie: AHCT
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,0821*
€ 0,2353*
2 Tage
1250
5
€ 14,99*
ab € 0,0607*
€ 0,3845*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2353*
€ 0,28001
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,2022*
€ 0,24062
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1823*
€ 0,21694
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1558*
€ 0,1854
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1422*
€ 0,16922
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1214*
€ 0,14447
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1164*
€ 0,13852
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1084*
€ 0,129
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0821*
€ 0,0977
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Texas Instruments
SN74AHCT1G32DCKR
ab € 0,0457*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.