Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NOR; Ch: 1; IN: 2; CMOS,TTL; SMD; SOT25; 4,5÷5,5VDC; AHCT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NOR; Ch: 1; IN: 2; CMOS,TTL; SMD; SOT25; 4,5÷5,5VDC; AHCT
IC: digital; NOR; Ch: 1; IN: 2; CMOS,TTL; SMD; SOT25; 4,5÷5,5VDC; AHCT
Artikel-Nr.:
     2805-74AHCT1G02W5-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     74AHCT1G02W5-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NOR-Gate
NOR-Gatter
nor gate
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...150°C
Gehäuse: SOT25
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: totem pole
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Eingangs-Art: mit Schmitt-Trigger
Gate-Art: NOR
Technologie: TTL;CMOS
Familie: AHCT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0336*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1195*
€ 0,14221
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0998*
€ 0,11876
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0819*
€ 0,09746
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0737*
€ 0,0877
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0573*
€ 0,06819
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0473*
€ 0,05629
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0427*
€ 0,05081
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0409*
€ 0,04867
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0336*
€ 0,03998
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.