Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NOT; Ch: 6; CMOS,TTL; SMD; DHVQFN14; 4,5÷5,5VDC; 40uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-74AHCT14BQ.115
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74AHCT14BQ,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74AHCT
74AHCT Logic
74AHCT Logik
AHCT Logic
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: DHVQFN14
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 6;hex
Ruhestrom: 40µA
Gatterlaufzeit: 10ns
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Eingangs-Art: mit Schmitt-Trigger
Gate-Art: NOT
Technologie: TTL;CMOS
Familie: AHCT
Weitere Suchbegriffe: AHCT-Logik, Inverter-IC, NOT-Gate, NOT-Gatter, 74ahct
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,185*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,513*
€ 0,61047
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,446*
€ 0,53074
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,395*
€ 0,47005
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,341*
€ 0,40579
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,311*
€ 0,37009
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,265*
€ 0,31535
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.