Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NAND; Ch: 4; IN: 2; CMOS,TTL; SMD; SO14; 4,5÷5,5VDC; 40uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NAND; Ch: 4; IN: 2; CMOS,TTL; SMD; SO14; 4,5÷5,5VDC; 40uA
IC: digital; NAND; Ch: 4; IN: 2; CMOS,TTL; SMD; SO14; 4,5÷5,5VDC; 40uA
Artikel-Nr.:
     2805-74AHCT00D.118
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74AHCT00D,118
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74AHCT
74AHCT Logic
74AHCT Logik
AHCT Logic
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO14
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 4;quad
Ruhestrom: 40µA
Gatterlaufzeit: 10ns
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Art: NAND
Technologie: TTL;CMOS
Familie: AHCT
Weitere Suchbegriffe: AHCT-Logik, NAND-Gate, NAND-Gatter, nand gate
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1585
5
€ 14,99*
ab € 0,0862*
€ 0,6441*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,121*
€ 0,68*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,483*
€ 0,57477
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,432*
€ 0,51408
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,271*
€ 0,32249
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,212*
€ 0,25228
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,159*
€ 0,18921
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,156*
€ 0,18564
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,121*
€ 0,14399
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.