Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; 3 Modi,Puffer,Leitungstreiber; Ch: 2; IN: 2; CMOS; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-74AHC2G126DP.125
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74AHC2G126DP,125
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: TSSOP8
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 2...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 2
Ausgangs-Art: 3 Modi
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Herstellerserie: Mini Logic
Technologie: CMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: Puffer;3 Modi;Leitungstreiber
Familie: AHC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,199*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,544*
€ 0,64736
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,516*
€ 0,61404
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,446*
€ 0,53074
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,372*
€ 0,44268
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,322*
€ 0,38318
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,279*
€ 0,33201
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,249*
€ 0,29631
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,199*
€ 0,23681
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.