Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; OR; Ch: 1; IN: 2; CMOS; SMD; TSSOP5; Mini Logic; 2÷6VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; OR; Ch: 1; IN: 2; CMOS; SMD; TSSOP5; Mini Logic; 2÷6VDC
IC: digital; OR; Ch: 1; IN: 2; CMOS; SMD; TSSOP5; Mini Logic; 2÷6VDC
Artikel-Nr.:
     2805-74AHC1G32GW.125
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74AHC1G32GW,125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74AHC
74AHC Logic
74AHC Logik
AHC Logic
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: TSSOP5
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 2...6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1;single
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Herstellerserie: Mini Logic
Gate-Art: OR
Technologie: CMOS
Familie: AHC
Weitere Suchbegriffe: AHC Logik, OR-Gate, OR-Gatter, or-gate
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0607*
€ 0,0814*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,0547*
€ 0,1636*
1 Tag
23670
5
€ 14,99*
ab € 0,0589*
€ 0,3469*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1636*
€ 0,19468
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,1338*
€ 0,15922
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1206*
€ 0,14351
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1024*
€ 0,12186
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0939*
€ 0,11174
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0815*
€ 0,09699
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0783*
€ 0,09318
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0743*
€ 0,08842
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0547*
€ 0,06509
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.