Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Puffer,nichtinvertierend; Ch: 1; SMD; SOT353; AHC; 40uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; Puffer,nichtinvertierend; Ch: 1; SMD; SOT353; AHC; 40uA
IC: digital; Puffer,nichtinvertierend; Ch: 1; SMD; SOT353; AHC; 40uA
Artikel-Nr.:
     2805-74AHC1G126SE-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     74AHC1G126SE-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74AHC
74AHC Logic
74AHC Logik
AHC Logic
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SOT353
Versorgungsspannung: 2...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1
Ruhestrom: 40µA
Ausgangs-Art: 3 Modi
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Herstellerserie: AHC
Integrierten Schaltkreises-Art: Puffer;nichtinvertierend
Weitere Suchbegriffe: AHC Logik, 74ahc
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0272*
€ 0,11*
1 Tag
4789
5
€ 14,99*
ab € 0,0288*
€ 0,4172*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,11*
€ 0,1309
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0601*
€ 0,07152
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0472*
€ 0,05617
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0463*
€ 0,0551
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0404*
€ 0,04808
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0367*
€ 0,04367
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0358*
€ 0,0426
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0348*
€ 0,04141
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0272*
€ 0,03237
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.