Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NOT; Ch: 6; CMOS; SMD; DHVQFN14; 2÷5,5VDC; -40÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-74AHC14BQ.115
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74AHC14BQ,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74AHC
74AHC Logic
74AHC Logik
AHC Logic
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: DHVQFN14
Versorgungsspannung: 2...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 6;hex
Ruhestrom: 40µA
Gatterlaufzeit: 20,5ns
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Eingangs-Art: mit Schmitt-Trigger
Gate-Art: NOT
Technologie: CMOS
Familie: AHC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,185*
€ 0,513*
47 Tage
nicht lagernd
5
€ 14,99*
ab € 0,0912*
€ 0,7869*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,513*
€ 0,61047
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,446*
€ 0,53074
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,395*
€ 0,47005
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,341*
€ 0,40579
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,311*
€ 0,37009
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,265*
€ 0,31535
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.